歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面

ISO 4028 普通鋼 45H
內六角止付螺栓-狗尾-ISO4028-45H-IH6-M12X16

料號 025712 16
EAN 4052712170126

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面

料號 025712 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 45H 級對應於 450 HV 的硬度



ISO 4028 取代 DIN 915 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
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
鋼固定螺絲專供抗壓應力下使用 (也請參閱 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包含調整環中的夾緊,或向相對零件施加壓力。鋼固定螺絲因此極為堅硬,以確保六角承窩在擰緊/鬆開期間的扭轉強度。



如果焊接固定螺絲、以螺母鎖緊固定或加以黏合,則可能會施用不當。任何拉應力的施加皆視為使用不當並可能導致故障。



尖端:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

16 mm

凸榫的直徑 (d2)

8.5 mm

凸榫長度 (l2)

3 mm

內起子 (s1)

HS6

規範

ISO 4028

材料

表面

普通

硬度類別

45H

擰動類型

六角承窩

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

圓錐形

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊