歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面

ISO 4028 普通鋼 45H
內六角止付螺絲-狗尾-ISO4028-45H-IH2,5-M5X6

料號 02575 6
EAN 4011231312462

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-狗尾 ISO 4028,鋼,45H,素面

料號 02575 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 45H 級對應於 450 HV 的硬度



ISO 4028 取代 DIN 915 | 兩者有部分相似性 | M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑已遭移除 | 引進用於不銹鋼的硬度等級。
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
鋼固定螺絲專供抗壓應力下使用 (也請參閱 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包含調整環中的夾緊,或向相對零件施加壓力。鋼固定螺絲因此極為堅硬,以確保六角承窩在擰緊/鬆開期間的扭轉強度。



如果焊接固定螺絲、以螺母鎖緊固定或加以黏合,則可能會施用不當。任何拉應力的施加皆視為使用不當並可能導致故障。



尖端:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M5

長度 (l1)

6 mm

凸榫的直徑 (d2)

3.5 mm

凸榫長度 (l2)

1.25 mm

內起子 (s1)

HS2.5

規範

ISO 4028

材料

表面

普通

硬度類別

45H

擰動類型

六角承窩

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

圓錐形

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊