歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-錐尾 ISO 4027,A4 不鏽鋼,21H,素面

ISO 4027,A4 21H 普通型不鏽鋼
內六角止付螺絲 SCR-CONEPT-ISO4027-A4-IH5-M10X12

料號 026910 12
EAN 4024835118323

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-錐尾 ISO 4027,A4 不鏽鋼,21H,素面

料號 026910 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度



標準尖端角度為 90°,但非常短的長度角度為 120°。



尖端:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於牽引負載。



ISO 4027 已取代 DIN 914 | 有一些相似性 | 已忽略 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不鏽鋼的硬度等級。
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
M10

長度 (l1)

12 mm

尖端直徑 (d2)

2,5 mm

內起子 (s1)

HS5

尖端角度

90 Grad(degree)

規範

ISO 4027

材料

A4 不銹鋼

硬度類別

21H

表面

普通

擰動類型

六角承窩

尖端形状

尖端

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊