歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-錐尾 ISO 4027,A2 不鏽鋼,21H,素面

ISO 4027 A2 21H 普通型不鏽鋼
內六角止付螺栓-尖尾-ISO4027-不銹鋼A2-IH2-M4X6

料號 02624 6

EAN 4050382642608

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-錐尾 ISO 4027,A2 不鏽鋼,21H,素面

料號 02624 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度



標準尖端角度為 90°,但非常短的長度角度為 120°。



尖端:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於牽引負載。



ISO 4027 已取代 DIN 914 | 有一些相似性 | 已忽略 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不鏽鋼的硬度等級。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

6 mm

尖端直徑 (d2)

1 mm

內起子 (s1)

HS2

尖端角度

90 Degree

規範

ISO 4027

材料

A2 不銹鋼

硬度類別

21H

表面

普通

擰動類型

六角承窩

尖端形状

尖端

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊