通知
硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度
標準尖端角度為 90°,但非常短的長度角度為 120°。
尖端:
A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於牽引負載。
ISO 4027 已取代 DIN 914 | 有一些相似性 | 已忽略 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不鏽鋼的硬度等級。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M5 |
長度 (l1) | 8 mm |
尖端直徑 (d2) | 1.25 mm |
內起子 (s1) | IH2.5 |
尖端角度 | 90 Grad(degree) |
規範 | ISO 4027 |
材料 | A2 不銹鋼 |
硬度類別 | 21H |
表面 | 素色 |
擰動類型 | 六角承窩 |
尖端形状 | 尖端 |
符合 ROHS 標準 | 是 |