歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 A4 不鏽鋼 21H,素面

ISO 4026,A4 21H 普通型不鏽鋼

料號 022116 25
EAN 4038898103677

登入後的客戶價格
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 A4 不鏽鋼 21H,素面

料號 022116 25

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度等級 21H 對應於 210 HV 的硬度



尖端:


A2/A4 不鏽鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似性 | 已移除 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不鏽鋼的硬度等級。
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
M16

長度 (l1)

25 mm

平頭直徑 (d2)

12 mm

內起子 (s1)

IS8

規範

ISO 4026

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

硬度類別

21H

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

截錐

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊