歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面

ISO 4026 A2 21H 普通型不鏽鋼
內六角止付螺絲-平尾-ISO4026-A2-21H-HS2-M4X10

料號 02614 10
EAN 4047376671638

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面

料號 02614 10

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度 21H 級對應於 210 HV 的硬度



尖端:


A2/A4 不銹鋼固定螺絲未經特殊硬化,可能用於拉力負載。



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似性 | 已移除 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不銹鋼的硬度等級。
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
M4

長度 (l1)

10 mm

平頭直徑 (d2)

2.5 mm

內起子 (s1)

IS2

規範

ISO 4026

材料

A2 不銹鋼

表面

素色

硬度類別

21H

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

截錐

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊