歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 鋼 45H,素面

ISO 4026 普通鋼 45H
內六角止付螺栓-平尾-DIN913-45H-IH3-M6X6

料號 02556 6

EAN 4011231308953

登入後的客戶價格
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 鋼 45H,素面

料號 02556 6

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度等級 45H 對應於 450 HV 的硬度



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似性 | 已移除 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不銹鋼的硬度等級。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

鋼固定螺絲專供抗壓應力下使用 (也請參閱 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包含調整環中的夾緊,或向相對零件施加壓力。鋼固定螺絲因此極為堅硬,以確保六角承窩在擰緊/鬆開期間的扭轉強度。



如果焊接固定螺絲、以螺母鎖緊固定或加以黏合,則可能會施用不當。任何拉應力的施加皆視為使用不當並可能導致故障。



尖端:


A2/A4 不銹鋼固定螺絲並未特別硬化,可用於拉力負載。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

6 mm

平頭直徑 (d2)

4 mm

內起子 (s1)

HS3

規範

ISO 4026

材料

表面

普通

硬度類別

45H

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

截錐

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊