歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

ISO 4026 鍍鋅鋼 45H
內六角止付螺絲-平尾-ISO4026-45H-HS6-A2K-M12X90

料號 025501290
EAN 4053478398212

登入後的客戶價格
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

料號 025501290

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

硬度等級 45H 對應於 450 HV 的硬度



ISO 4026 取代了 DIN 913 | 有一些相似性 | 已移除 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的標稱直徑 | 已引入不銹鋼的硬度等級。
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
鋼製固定螺絲主要僅用於壓縮應力之下 (另請參閱 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夾入與調整環或對對應體施以壓力。因此鋼製固定螺絲硬度極高,可確保在擰緊/鬆開期間六角承窩中的扭力。



如果固定螺絲用螺母經過焊接、擰緊及固定或遭到彎曲,則可能發生不正確的應用。任何拉力的應用都會被視為不正確的使用,並可能導致故障發生。



提示:


A2/A4 不銹鋼固定螺絲並未特別硬化,可用於拉力負載。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

90 mm

平頭直徑 (d2)

8.5 mm

內起子 (s1)

IS6

規範

ISO 4026

材料

表面

鍍鋅

硬度類別

45H

擰動類型

六角承窩

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

截錐

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊