歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面

ISO 4017,不鏽鋼 A4 70 裸面
六角頭螺栓-ISO4017-A4/70-WS8-M5X20

料號 00915 20
EAN 4047376724501

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面

料號 00915 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
M5

長度 (l1)

20 mm

頭高度 (k1)

3.5 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

ISO 4017

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊