歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面

ISO 4017,不鏽鋼 A2 70 裸面
六角頭螺栓-ISO4017-不鏽鋼A2/70-WS7-M4X16

料號 00964 16
EAN 4056807524979

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面

料號 00964 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭高度 (k1)

2.8 mm

外擰動 (s1)

SW7

規範

ISO 4017

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊