歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面

ISO 4017,不鏽鋼 A2 70 裸面
六角頭螺栓-ISO4017-A2/70-WS36-M24X70

料號 009624 70
EAN 4047376939653

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面

料號 009624 70

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
M24

長度 (l1)

70 mm

頭高度 (k1)

15 mm

外擰動 (s1)

SW36

規範

ISO 4017

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊