通知
ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 公稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M30 |
長度 (l1) | 150 mm |
頭高度 (k1) | 18.7 mm |
外擰動 (s1) | SW46 |
規範 | ISO 4017 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 50 |
表面 | 素色 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | B |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 是 |