透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 00578 20
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
WSH-SPG-DIN6796-(MZP)-D8,4
SHAKE PROOF WSH SCHNORR ZN NM 8 MM
TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(12-60NM)
4分棘輪扭力扳手-PSHTHRG-(20-100NM)
螺絲固定膠-中強度-藍色-50G
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
密封環
特種壓鑄模固定器
1/2" 多套筒扳手 一組工具勝任所有應用
平面扳手,直式 適用於具備 M14 主軸螺紋的角磨機
刀式連接器 非絕緣
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 適用於六角套筒螺絲,公制,長型
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
通用汽車前保護套
合成剛玉硫化纖維盤
大外徑平墊圈 ISO 7093-1 鋼 200 HV,鋅片銀色 (ZFSH)