歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4017 10.9 鍍鋅鋼
六角頭螺栓-ISO4017-10.9-WS10-(A2K)-M6X40

料號 010706 40
EAN 4046778877839

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 010706 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
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
M6

長度 (l1)

40 mm

頭高度 (k1)

4 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

ISO 4017

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

40 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊