歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於壓力容器結構的帶柄六角螺栓 ISO 4014,A4 不鏽鋼

ISO 4014,A4 素面不鏽鋼 AD W 7/2
六角頭螺栓-ISO4014-ADW7/2-A4/70-WS24-M16X100

料號 0092216100
EAN 4046777379204

登入後的客戶價格
適用於壓力容器結構的帶柄六角螺栓 ISO 4014,A4 不鏽鋼

料號 0092216100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於壓力容器結構的六角頭螺栓符合 AD 法規。AD 2000 作業規範文件由「壓力容器工作群組」建立。

通知
  • 經過 TÜV 公認。符合 AD/AD 2000 作業規範 W 7/2 (之前為 W 2) 關於撤銷驗收測試認證 3.1 的條件 (符合 DIN EN 10204)。請參閱 VdTÜV 材質資料表 1253/4。「VdTÜV 資料表 1253/4」包含經過德國技術管理組織 (TÜO) 專家檢查的螺栓與螺母製造商。產品會貼上製造商代碼與強度等級的標籤。


ISO 4014 取代 DIN 931 | 有一些相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M16

長度 (l1)

100 mm

頭高度 (k1)

10 mm

規範

ISO 4014

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW24

螺紋類型

公制螺紋

節距

2 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

柄直徑

16 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

壓力容器結構

管制區

AD W 7/2

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊