歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備柄的六角螺栓 ISO 4014,A4-50 與 A4-70 不鏽鋼,素面

ISO 4014 A4 50、A4 70 普通型不鏽鋼
六角頭螺栓-ISO4014-A4/70-WS24-M16X65

料號 009016 65

EAN 4038898406884

登入後的客戶價格
具備柄的六角螺栓 ISO 4014,A4-50 與 A4-70 不鏽鋼,素面

料號 009016 65

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 有一些相容性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。強度 A4-70 最大到 (包含) 標稱大小 M24 | 從標稱大小 M27 強度 A4-50

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M16

長度 (l1)

65 mm

頭高度 (k1)

10 mm

外擰動 (s1)

SW24

規範

ISO 4014

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

38 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
六角螺母 ISO 4032 A4-70 不鏽鋼,素面

六角螺帽-ISO4032-A4/70-WS24-M16

x 200 數量
六角螺帽,具備夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,A4 不鏽鋼,素面

六角尼龍防鬆螺帽-SLOK-DIN982-A4-WS24-M16

x 50 數量
中等強度螺絲固定膠

螺絲固定膠-中強度-藍色-50G

去除螺絲固定膠與密封膠 – 單手分配系統
x 1 數量
無倒角的平墊圈 ISO 7089 A4 不鏽鋼,200 HV,素面

WSH-ISO7089-A4-200HV-16

x 200 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊