歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,A4-50 與 A4-70 不鏽鋼,素面

ISO 4014 A4 50、A4 70 普通型不鏽鋼
六角頭螺栓-ISO4014-A4/70-WS10-M6X70

料號 00906 70
EAN 4045727293126

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,A4-50 與 A4-70 不鏽鋼,素面

料號 00906 70

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 有一些相容性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。強度 A4-70 最大到 (包含) 標稱大小 M24 | 從標稱大小 M27 強度 A4-50
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
M6

長度 (l1)

70 mm

頭高度 (k1)

4 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

ISO 4014

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

18 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

B

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊