歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,8.8 鋼,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

ISO 4014 鋼 8.8,鋅鎳,銀色
六角頭螺栓-ISO4014-8.8-(ZNSHL)-M12X60

料號 414591260
EAN 4054458833549

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,8.8 鋼,鍍鋅鎳,銀色 (ZNSHL)

料號 414591260

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不含鍍鋅鉻 (VI) 鋅鎳銀色塗層 (ZNSHL) 的緊固件適合有高腐蝕風險的應用。塗層中包含鋅鎳合金層與密封塗層 (含整合潤滑粒子的頂部塗層)。



抗腐蝕性:



  • 直徑 ≥ M2 - 360h*

  • 直徑 ≥ M4 - 600h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • *鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS


優點總覽:



  • 基礎金屬腐蝕的抗腐蝕性高達 720 小時,符合 DIN EN ISO 9227 NSS

  • 不含鉻(VI)

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09 μ - 0.14 μ

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配

  • 功能與裝飾
通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 公稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

60 mm

頭高度 (k1)

7.5 mm

外擰動 (s1)

SW18

規範

ISO 4014

材料

性能等級

8.8

表面

鋅鎳銀色

防腐蝕期限

720 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

30 mm

版本

配備軸

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊