- 施加表面保護 (DIN EN ISO 10684) 之前,以公差等位 6AZ (螺紋規格) 小尺寸螺紋製造
- 熱浸鍍鋅之後,螺絲即符合 ISO 標準
- 不得與螺紋尺寸過大的螺母搭配使用。這可能會產生擰入問題,並可能導致連接失敗
通知
ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M20 |
長度 (l1) | 90 mm |
頭高度 (k1) | 13 mm |
外擰動 (s1) | SW30 |
規範 | ISO 4014 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8U |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) (b) | 46 mm |
版本 | 配備軸 |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!