歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鍍鋅 8.8 鋼具厚層鈍化 (VZD)

SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS16-(VZD)-M10X160

料號 4145510160

EAN 4059609113303

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鍍鋅 8.8 鋼具厚層鈍化 (VZD)

料號 4145510160

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

無鉻 (VI) 鍍鋅厚層鈍化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的鈍化鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 耐熱最高可達 120°C

  • 平均塗層分佈
通知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似點 | 公稱大小延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的最大對邊寬已變更。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

160 mm

頭高度 (k1)

6,4 mm

外擰動 (s1)

SW16

規範

ISO 4014

材料

鋼

性能等級

8.8

表面

鍍鋅厚層鈍化

防腐蝕期限 (3)

264 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

26 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

是

Tightening torque 90% yield strength (1)

49 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

14.8-29.6 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
3/8 英吋扭力扳手 配備推擠式棘輪

TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(12-60NM)

使用 3/8 英吋推入式方形座與棘輪頭,順時針與逆時針擰緊扭矩扳手
x 1 數量
1/2 英吋扭力扳手 配備推擠式棘輪

4分棘輪扭力扳手-PSHTHRG-(20-100NM)

以 1/2 英吋推入式方形座與棘輪頭順時針和逆時針擰緊扭矩扳手
x 1 數量
高強度螺絲固定劑

高強度螺絲固定膠(綠色)-瓶裝-50G

牢固的可拆卸螺絲固定劑和密封化合物 – 單手分配系統
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊