歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4014 鋼 8.8,鍍鋅
六角頭螺栓-ISO4014-8.8-WS13-(藍白鋅-M8X50

料號 00538 50
EAN 4038898226383

登入後的客戶價格
六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 00538 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
M8

長度 (l1)

50 mm

頭高度 (k1)

5,3 mm

外擰動 (s1)

SW13

規範

ISO 4014

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

22 mm

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊