歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4014 鋼 8.8,鍍鋅
六角頭螺栓 鍍鋅 6.0X55

料號 00536 55
EAN 4011231090704

登入後的客戶價格
六角頭螺絲,帶柄 ISO 4014,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 00536 55

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸已延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已變更。
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
M6

長度 (l1)

55 mm

頭高度 (k1)

4 mm

外擰動 (s1)

SW10

規範

ISO 4014

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

18 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊