歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,片狀鋅,銀色 (ZFSHL)

ISO 4014 鋼 10.9,鋅片塗層,銀色
六角頭螺栓-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M20X80

料號 414642080
EAN 4054458001290

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,片狀鋅,銀色 (ZFSHL)

料號 414642080

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的抗腐蝕性如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


  • 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M20

長度 (l1)

80 mm

頭高度 (k1)

12.5 mm

外擰動 (s1)

SW30

規範

ISO 4014

材料

性能等級

10.9

表面

片狀鋅銀色

防腐蝕期限

720 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

46 mm

版本

配備軸

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊