歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,素面

ISO 4014 普通鋼 10.9
六角頭螺栓-ISO4014-10.9-WS55-M36X150

料號 005236 150
EAN 4045727607893

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,素面

料號 005236 150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
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
M36

長度 (l1)

150 mm

頭高度 (k1)

22,5 mm

外擰動 (s1)

SW55

規範

ISO 4014

材料

性能等級

10.9

表面

普通

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

84 mm

產品類別

B

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊