歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

ISO 4014 鋼 10.9 鍍黃鋅
六角頭螺栓-ISO4014-10.9-WS36-(A3C)-M24X200

料號 010524 200
EAN 4045727464281

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)

料號 010524 200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
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
M24

長度 (l1)

200 mm

頭高度 (k1)

15 mm

外擰動 (s1)

SW36

規範

ISO 4014

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅黃色

防腐蝕期限

120 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

60 mm

版本

配備軸

產品類別

B

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊