歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

ISO 4014 10.9 鍍鋅鋼

料號 0105024140
EAN 4048539544172

登入後的客戶價格
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 0105024140

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

ISO 4014 取代 DIN 931 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
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
M24

長度 (l1)

140 mm

頭高度 (k1)

15 mm

外擰動 (s1)

SW36

規範

ISO 4014

材料

性能等級

10.9

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

60 mm

版本

配備軸

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊