歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平行銷,非硬化 ISO 2338 素面鋼 (m6)

ISO 2338 m6 鋼素面
直銷-UNHDND-ISO2338-M6-8X45

料號 5094008045
EAN 4053479459844

登入後的客戶價格
平行銷,非硬化 ISO 2338 素面鋼 (m6)

料號 5094008045

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
標稱直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

45 mm

平頭高度 (c)

1,6 mm

規範

ISO 2338

材料

表面

普通

版本

非硬化

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊