透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 鋼素面直銷-UNHDND-ISO2338-M6-6X24
類似產品
料號 5094006024
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
24 mm
平頭高度 (c)
1.2 mm
規範
ISO 2338
材料
鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
TiAlSiN 多效能碳化鎢旋轉銼
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
布襯砂帶 KGX KGX 適用於木工與金工
梅開扳手,英吋 使用 POWERDRIV®
公制雙頭擴口螺母扳手 POWERDRIV® 雙六角系列
雙掛鉤 適用於多孔工具板的方形孔、工作臺推車和 ORSY® 1 貨架系統
螺紋最高至頭端的六角螺栓,適用於壓力容器結構 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。