透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 鋼素面直銷-UNHDND-ISO2338-M6-5X16
類似產品
料號 5094005016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
5 mm
長度 (l1)
16 mm
平頭高度 (c)
0,8 mm
規範
ISO 2338
材料
鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
符合人體工學設計的鋁製手柄
密封環
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼
水泵鉗 DIN ISO 8976
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
FLRYY 車輛纜線圓形纜線 (軟管線)
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。