透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 鋼素面直銷-UNHDND-ISO2338-M6-5X10
類似產品
料號 5094005010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
5 mm
長度 (l1)
10 mm
平頭高度 (c)
0,8 mm
規範
ISO 2338
材料
鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
PH 起子頭
斜面邊緣鑿
端子退除器 適用於配備兩個非對稱排列鎖耳的連接件
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
密封環
機車用添加劑保養套組
空調維修裝置,車輛,備用零件,其他
WNA 200 護耳罩 具有絕佳隔絕噪音特性及可調整高度的頭帶
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。