透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 鋼素面直銷-UNHDND-ISO2338-M6-12X70
類似產品
料號 5094012070
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
12 mm
長度 (l1)
70 mm
平頭高度 (c)
2,5 mm
規範
ISO 2338
材料
鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
乾性潤滑噴霧劑 PTFE
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
泡沫積碳清潔劑
標準纜線束帶 附塑膠鎖扣
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
扣環 適用於鏜孔,J 形 DIN 472 素面不鏽鋼
系統材料盒 8.4.2
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。