透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 鋼素面直銷-UNHDND-ISO2338-M6-12X60
類似產品
料號 5094012060
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
12 mm
長度 (l1)
60 mm
平頭高度 (c)
2,5 mm
規範
ISO 2338
材料
鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
熱收縮壓接連接件鍬形端子
精密螺絲起子,十字
銼刀手柄
軟管夾 配備非對稱鎖
適用於氣動空氣的接合螺母
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
黑色 NBR70 圓線
帶螺母的銷 適用於螺紋拔取器套組
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 4.4.1
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。