透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A4 素面不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-A4-M6-6X24
類似產品
料號 50944624
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
24 mm
平頭高度 (c)
1,2 mm
規範
ISO 2338
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 適用於梅花套筒螺絲,長型
W1 W1 接合螺栓夾
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
雙鉸接鉗
無塑膠套筒的線端箍 DIN 46228 第 1 部分
壓接纜線接線頭,推入式連接件 PVC 絕緣
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。