歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,未硬化 ISO 2338 M6 A4 素面不鏽鋼

ISO 2338 m6 A4 素面不鏽鋼
直銷-UNHDND-ISO2338-A4-M6-5X20

料號 50944520
EAN 4061337642703

登入後的客戶價格
圓柱銷,未硬化 ISO 2338 M6 A4 素面不鏽鋼

料號 50944520

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知取代 DIN 7
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

5 mm

長度 (l1)

20 mm

平頭高度 (c)

0,8 mm

規範

ISO 2338

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

版本

非硬化

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊