透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A4 素面不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-A4-M6-2X12
類似產品
料號 50944212
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
2 mm
長度 (l1)
12 mm
平頭高度 (c)
0,35 mm
規範
ISO 2338
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
羽毛邊,雙刀片
保溫杯
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
Multifix 管與緊固夾
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
Simplex 軟面鎚 具備鋼製外殼
鎖緊墊圈 DIN 127,鋼,機械施用鋅塗層
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,A2 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。