透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A4 素面不鏽鋼
類似產品
料號 50944632
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
32 mm
平頭高度 (c)
1,2 mm
規範
ISO 2338
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
安全剪斷銷 適用於 MacPherson 彈簧支架壓縮器
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
Multifix 管與緊固夾
IEC 60900 VDE 鉗子分類組合 8 件式
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
3/8" 萬向接頭嵌件 短型
長鎚手柄 適用於 Simplex 軟面鎚
軍刀鋸鋸片,金屬,三星,使用壽命長且切割快速
3/8 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。