透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A4 素面不鏽鋼
類似產品
料號 5094438
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
3 mm
長度 (l1)
8 mm
平頭高度 (c)
0,5 mm
規範
ISO 2338
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具備梅花起子的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1452,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化具密封性 (P3R)
鎚鑽,電動,其他
U 形螺栓夾 適用於 Ford 消音器
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352
具備軸環和 H 十字槽 pias® 的圓頭鑽孔螺絲
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面
帶插入式接頭的軟管連接 系列 2000
具備塑膠套筒條的線端箍
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。