透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-8X24
類似產品
料號 5094108024
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
8 mm
長度 (l1)
24 mm
平頭高度 (c)
1,6 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
3/4 英吋接頭 配備 1 英吋方形起子與球型鎖定機制
系統材料盒 8.4.2
軟管夾 配備非對稱鎖
適用於空腔安卡的單耳夾鉗安裝工具 適用於 Oetiker 與軸皮套夾鉗
半殼六角壓接嵌件
電動煞車油更換機
鋁密封環,A 形
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。