歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,非硬化 ISO 2338 A1 不鏽鋼 (m6)

ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼
直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X32

料號 5094106032

EAN 4055374412689

登入後的客戶價格
圓柱銷,非硬化 ISO 2338 A1 不鏽鋼 (m6)

料號 5094106032

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

6 mm

長度 (l1)

32 mm

平頭高度 (c)

1,2 mm

規範

ISO 2338

材料

A1 不銹鋼

表面

普通

版本

非硬化

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊