透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X20
類似產品
料號 5094106020
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
20 mm
平頭高度 (c)
1.2 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母 ISO 4032 鋼 6/8,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 8.8,素面
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
氣動衝擊螺絲起子 DSS 3/4 英吋 Premium P
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型
空範圍系統置物箱 4.4.2
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。