透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X18
類似產品
料號 5094106018
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
18 mm
平頭高度 (c)
1.2 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
O 型環,公制
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型
1/2 英吋套筒扳手嵌件,梅花頭 適用於外部梅花螺絲,短
內六角止付螺絲-平尾 ISO 4026 A2 不鏽鋼 21H,素面
車身密封塞分類 200 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之
具備扁式轉接件的主體鋸片
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。