透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X12
類似產品
料號 5094106012
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
6 mm
長度 (l1)
12 mm
平頭高度 (c)
1.2 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,素面
煞車油更換機接頭組 BIKE
六角承窩頭帽螺絲
機械螺絲攻 HSCo Longlife 綠環錫盲孔 DIN 371/376
MIDI 螺紋保險絲
wSafe® 2000 氣動安全接頭 易接型
鎖緊墊圈 適用於軸 DIN 6799,磷化鋼
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
纜線夾 符合 DIN 72571
適用於鋼焊接的 TIG 焊條,WSG 2
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。