透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-4X30
類似產品
料號 5094104030
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
4 mm
長度 (l1)
30 mm
平頭高度 (c)
0,63 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
適用於塑料管的手動填縫槍
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,長型
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
維修軟管線路,NBR/織物 用於非燃油搬運應用
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。