透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-4X20
類似產品
料號 5094104020
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
4 mm
長度 (l1)
20 mm
平頭高度 (c)
0,63 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
料倉 可為剝線鉗而調整
迷你 Winkelfix 測角器
ATO 可重設保險絲
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 麻花鑽頭分類 91 件式。
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。