歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,非硬化 ISO 2338 A1 不鏽鋼 (m6)

ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼
直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-4X10

料號 5094104010
EAN 4055375564110

登入後的客戶價格
圓柱銷,非硬化 ISO 2338 A1 不鏽鋼 (m6)

料號 5094104010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量
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
標稱直徑 (d1)

4 mm

長度 (l1)

10 mm

平頭高度 (c)

0.63 mm

規範

ISO 2338

材料

A1 不銹鋼

表面

普通

版本

非硬化

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊