透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-M6-A1-3X6
類似產品
料號 5094103006
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
3 mm
長度 (l1)
6 mm
平頭高度 (c)
0.5 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
多套筒扳手,1/4 英吋 23 件式組合
套筒扳手,六角,3/4 英吋 15 件式組合
圓柱頭內六角螺絲 ISO 4762/DIN 912,A4-80 不鏽鋼,素面
手動安裝鉗
圓柱頭內六角帶導向孔螺絲,薄頭 DIN 6912,A4-070 不鏽鋼,素面
VDE 螺絲起子,十字槽頭 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作
皮帶 配備金屬雙銷夾扣
超長組合扳手套組 12 件式
熱收縮壓接連接件鍬形端子
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。