透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-ISO2338-M6-A1-2X8
類似產品
料號 5094102008
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
2 mm
長度 (l1)
8 mm
平頭高度 (c)
0,35 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
多點外殼 適用於平式插入式套筒 6.3 x 0.8 mm
裝配漏斗
適用於鋼的分段研磨盤 合成剛玉
梣木手柄
熱收縮壓接環連接件
六角套筒起子頭
O 型環,公制
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
無銷塑膠拉釘,S 型
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。