透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 m6 A1 普通型不鏽鋼直銷-ISO2338-M6-A1-2X16
類似產品
料號 5094102016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
2 mm
長度 (l1)
16 mm
平頭高度 (c)
0,35 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
m6
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
活性玻璃清潔劑
Arizona® Perfect 車用乾式砂紙盤
V 型皮帶噴劑
油漆匠套組 3 件式
鹵素燈泡
TIME-SERT® 固定底座鑽頭
TIME-SERT® 螺紋套管
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。