透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
ISO 2338 h8 A1 普通型不鏽鋼直銷-UNHDND-ISO2338-A1-H8-8X16
類似產品
料號 50943816
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱直徑 (d1)
8 mm
長度 (l1)
16 mm
平頭高度 (c)
1,6 mm
規範
ISO 2338
材料
A1 不銹鋼
表面
普通
版本
非硬化
公差等位
h8
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
銅噴劑 CU 800
楔形鎖套筒外殼,德式 DT 系列
鋸齒狀防鬆螺母
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)
錐形沉孔 HSCo 90°,具備跨孔分類,4 件式
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
轉接器 適用於高/低壓維修連接
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。